ストローク(Z距離)(mm)±75種類Zステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)250耐荷重(N)98送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)26.7表面処理(テーブル)カニゼンメッキ/白アルマイト梨地、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0008センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ブラケット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.004、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.6使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.015ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材