曜日別特売
BM-90K レバー式マグネットスタンド 中央精機 88972633

BM-90K レバー式マグネットスタンド 中央精機 88972633
BM-90K レバー式マグネットスタンド 中央精機 88972633

レバー式マグネットスタンド

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
質量(kg)1.2
内容量1個注文コード88972633品番BM-90K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

磁石により吸着するマグネットスタンドです。
吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。
中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。
M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。
吸着力は研磨面に対しての値です。

寸法(mm)(上面)90×90吸着力(N[kgf])245(25)質量(kg)1.2平行度(mm)0.02穴径M16P1(中央部)、M4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁石ですので、磁気カードなど近づけたり触れたりさせないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする