中央精機
可変型ピンホール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88973166
品番
C-47
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
回転する円盤に30°おきに小径の穴があいています。ピンホールは厚さ0.1mmのステンレス製です。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.2
シャフト径(Φmm)
12
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピンホール径(Φmm)
0.2、0.4、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6