中央精機
V型レンズホルダ Φ10~Φ70mm用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88973674
品番
HL-C70
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)
0.35
シャフト径(Φmm)
12
固定方法
V型の溝で固定
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
Φ10~Φ70