3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の ノート付箋
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ミーティングノート 3M スリーエム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(45枚×4パッド)
注文コード
88974524
品番
6845-SSP
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
大きく、たっぷり書き出せる
油性ペンで書いてもインクが裏面に透けないしっかりとした紙質・垂直面にもしっかり貼れる強粘着タイプ
商品構成
アソート
寸法(縦×横)(mm)
152×203
色
バイタルオレンジ/トロピカルピンク/ライトグリーン/ブルーパラダイス
仕様
強粘着タイプ
用途
油性ペンで書いてもインクが裏面に透けないしっかりとした紙質・垂直面にもしっかり貼れる強粘着タイプ
種別
ふせん
シリーズ
Post-it
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。