TMC
TMCの メガネ・ゴーグル・防災面
TMCの 安全ゴーグル
TMCの 通気孔付き ゴーグル
保護メガネ ゴーグルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88974716
品番
BS-1199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ
空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造
視野が広く取れる一眼タイプ
メガネの上から装着可能です
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
切削や研磨作業等に
色
クリア
質量(g)
90
材質(フチ)
軟質ビニル