ストローク(X距離)(mm)±3種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)147送り方式MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)感度0.001mmクランプ操作側板クランプ操作位置サイド質量(kg)0.3平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007目量マイクロメータ式0.002mm材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800移動量(ツマミ1回転)0.1mm