TMC
トラベルアラーム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
88974856
品番
BS-781
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
旅行や出張等の出先で使える携帯型防犯アラーム
スキマに差込みセンサーが開くと警報を鳴らします
本体はLEDライト付
用途
扉やノートパソコン、引出等スキマに差込める箇所に
音量(dB)
95
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74×35×13
使用電源
CR2032×2個使用(お試し電池付)