TMC
TMCの 合図灯・手旗
TMCの 合図灯
赤色点滅指示灯
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88975032
品番
BS-1170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
夜間でも視認性の高い高輝度LEDが遠くからでも目立ちます
発行部分は割れにくい丈夫なポリカーボネイト製
色
赤色
全長(mm)
530
用途
交通整理や現場での誘導、イベント会場などで
サイズ
大
質量(g)
173
連続使用時間(時間)
点滅:約120
機能
点滅/点灯
使用電源
単二電池×2本(電池別売)
LED
6球