BS-1171 赤色点滅指示灯 TMC 88975048 BS-1171 赤色点滅指示灯 TMC 88975048 BS-1171 赤色点滅指示灯 TMC 88975048

赤色点滅指示灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88975048 品番 BS-1171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

夜間でも視認性の高い高輝度LEDが遠くからでも目立ちます
発行部分は割れにくい丈夫なポリカーボネイト製

赤色 全長(mm)330 用途交通整理や現場での誘導、イベント会場などで サイズミニ 質量(g)90 連続使用時間(時間)点滅:約120 機能点滅/点灯 使用電源単三電池×2本(電池別売) LED3球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする