TMC
TMCの 合図灯・手旗
TMCの 合図灯
青色保安指示灯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88975066
品番
BS-1173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
鎮静効果のある青色に光る指示灯です
発光部分には割れにくく頑丈なポリカーボネイト製
色
青色
全長(mm)
375
用途
パトロールや防犯活動に
サイズ
小
質量(g)
95
機能
点滅/点灯
使用電源
単三電池×3本(電池別売)
LED
7球
連続点灯時間(時間)
約100