TMC
TMCの ヘッドライト
TMCの ヘッドライト本体
セフティバックライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88975093
品番
BS-1270Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ヘルメットに取り付けて、LEDが後方の安全を確保します
赤色に光るLEDが夜間時の存在を明確にします
付属のマジックテープシールで取り付け簡単
電球の種類
LED
用途
交通整理や夜間作業に
材質
ナイロン繊維
色
イエロー
質量(g)
35
機能
点灯/早点滅/遅点滅
使用電源
CR2025×2個使用(お試し電池付)
使用電池
CR2025×2個(付属)
LED
赤色
電源タイプ
電池式
寸法(高さH×幅W)(mm)
308×25
耐水性
生活防水
防水仕様
生活防水
連続点灯時間(時間)
約8
最大点灯時間
約8時間