TMC
TMCの 道路用品
TMCの 反射/蓄光テープ・反射板
TMCの 反射/蓄光テープ
蛍光テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88975154
品番
SEG-003Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
紫外線を吸収して光り、雨天や曇天時は鮮やかに見えます
色
黄
用途
自転車やカバン、車、ヘルメット等に貼り付け交通安全対策として
質量(g)
18
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
1
注意
※暗所では残光がありません