BS-780 TSAロック 4ダイヤル TMC 88975172 BS-780 TSAロック 4ダイヤル TMC 88975172 BS-780 TSAロック 4ダイヤル TMC 88975172 BS-780 TSAロック 4ダイヤル TMC 88975172

TSAロック 4ダイヤル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88975172 品番BS-780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
4桁ダイヤルでお好きな番号に何度も設定可能です

ロックダイヤル式 用途アメリカ旅行時に役立ちます 仕様TSA4桁ダイヤル式 材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88975172
2022-05-07
用途:
自転車のワイヤーロック用
有限会社長坂孫太郎商店 様

自転車のワイヤーロック用に購入しました。任意番号の設定方法が、90度回転後1段押し込む2段階になっており、他社に比べて安心感があります。ダイヤルのクリック感もしっかりガタがなく、合わせる場所が窓になっており大変使いやすいです。表示は95gですが、実測75gでそれほど重くはありません。

対象商品:
88975172
2020-08-31
用途:
旅行時
サービス業

海外旅行には、何かと使う、南京錠です。
TSAロックがこの値段で入手でき満足です。

対象商品:
88975172
2020-12-04
用途:
子供の宝箱用
関 製作所 様 (サービス業)

子供の宝箱用に買っていました。
丈夫ですが、とにかく重たいです。旅行用には不向けで、ワイヤのほうをおすすめると思います。

対象商品:
88975172
2019-10-19
用途:
その他業種

手順通り外して、番号をセットして使うことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする