TMC
TMCの 南京錠・鍵
TMCの ダイヤル錠
パーソナルロック 4桁可変式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88975188
品番
PL-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
防犯性の高い4桁可変式のダイヤル錠
ロック
ダイヤル式
用途
バッグ、スーツケース、ポストなどの施錠に
仕様
4桁ダイヤル式
材質
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
60