TMC
TMCの 南京錠・鍵
TMCの ダイヤル錠
ダイヤル式パーソナルロック2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88975197
品番
PL-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
使い易いスタンダードな3桁ダイヤル錠
ロック
ダイヤル式
用途
ロッカー、下駄箱、ポスト等の施錠に
仕様
3桁ダイヤル式
材質
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
36