先芯入マジック付長靴

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 88975538 品番 HB-956
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

大型マジックテープ付でフィット感抜群。
足をしっかりホールドしてくれるので疲れにくい。
走れる完全防水先芯入長靴。

機能完全防水 サイズ(cm)25.5〜26 ブラック 用途建築業、軽作業全般、農作業、園芸に最適 材質合成ゴム 形状ハイカット サイズL 種類セーフティシューズ 長さ(cm)25 標準質量(g/片足)790 材質(先芯) 靴タイプ長靴
注意
※かぶれ、かゆみ等、足に異常を感じた場合は直ちにご使用をおやめ下さい。
酸、アルカリ等の薬品やシンナー等の溶剤を使用する作業環境では使用できません。また、耐油性ではありません。
乾燥機・ストーブ等で乾かさないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-07
用途:
土木作業

先端のゴム繋ぎ部分に、すぐに亀裂が入り水がしみてくる。

2人が参考にしています
2023-06-02
用途:
立哨時
その他業種

装着感とても良いのだが、5回目使用時に先芯縁に亀裂入り、水漏れするくらい。改良の余地ないものか

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする