HB-891 ハイブリッドEVAミドルブーツ コーコス信岡 88975748

HB-891 ハイブリッドEVAミドルブーツ コーコス信岡 88975748
HB-891 ハイブリッドEVAミドルブーツ コーコス信岡 88975748

ハイブリッドEVAミドルブーツ

(33件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)22.5~23
ブルー
内容量1足注文コード88975748品番HB-891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)22.5~23長さ(cm)22.5ブルー材質発泡ゴム・EVA混合新素材形状ミドルカットサイズSS種類作業靴標準質量(g/片足)約260靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26746676
2025-11-03
用途: 塗装作業時
伊藤商会建設業・工事業

中敷きがすぐずれるます、、、上の縛る部分ですが、中側に入ってしまい窄める所が当たって痛いです。外折りしましたがキツキツなのですぐ破けるかなと思ってます。
中敷きを変えて窄める所は紐も切って使用しようかと思います。またその他使用感は問題ないです。軽いので疲れません。

対象商品 : 26746694
2024-04-30
用途: 雨天、降雪時、軽作業時に利用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

価格に対応した商品に各当します。
お勧め商品です。様子を見て再オーダーします。
改善点としては、豪雨対応ができれば、さらに良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26746676
2023-10-12
用途: 大雨の時の通勤時(会社駐車場~会社事務所まで)
高萩産業建設業・工事業

一般的な長くつよりコンパクトなので自家用車に携帯しておける為
突然の大雨の時履くことができて便利だった。

対象商品 : 26746642
2023-04-07
用途: 仕事中
堀籠農場

丸10ヶ月、毎日のように履いてます。
まず軽さ、これが一番の魅力です。今まで足袋タイプの作業靴を使用していましたが、そちらより遥かに軽いです。
あとは脱げにくさです。甲の部分がやや低く作られているので、そこで固定されて足が靴の中で動いてしまうブカブカ状態になりにくいです。なので靴の中で靴下が脱げてしまうこともなくて良いです。
もう10ヶ月使用していますが、まだ穴も開かず頑張ってくれています。昨日一緒に仕事している息子にも同じものを注文しました。自分のが駄目になってもまたリピートします。

対象商品 : 26746676
2023-03-07
用途: 農作業
MISAWA ab自動車・二輪車・自転車関連業

この品物は大変軽くて農作業などで長い時間履いて居ても軽くて柔らかくてそして少し短めなので足首が痛くないので長時間の使用に適した商品である

対象商品 : 26746667
2023-01-08
用途: 積雪期のウォーキング
星の時間教育・研究機関

裏地がないけど思ったより暖かい。
裏ボアなどがついていない分、軽くて乾くのも速くて良い。
雪や氷を歩いた滑り具合は普通。
坂道を上がるときに履き口の部分がすねに当たって痛いときがある。

対象商品 : 26746676
2021-07-05
用途: 雨天時のウォーキングに使用
キタデンタル工房

とても軽くて見た目もキュート!
特筆すべきは濡れた路面でのグリップ力。白線やマンホールの上はもちろん、濡れた木道でも滑らないので安心して歩けます。足首部分がやや締まった形状なのでホールド感も良い。
ただ、その分ショート丈のソックスが脱げてきやすいのでかかと部分に百均のすべるシールを貼って対処してます。靴擦れ防止にもなるのでいいですよ。

5が参考にしています
対象商品 : 26746633
2020-06-29
用途: ガーデニング作業

履き心地抜群です。軽くて作業も楽です。使い始めたところなので耐久性についてはコメント出来ず、、、です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする