ストローク(Z距離)(mm)±3種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)感度0.001mm操作位置センター移動量(ツマミ1回転)0.1mm質量(kg)0.44クランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.002mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030