曜日別特売
LZ-6047-S8 ハイグレードアルミZステージ 60×60(標準型) 中央精機 88975783

LZ-6047-S8 ハイグレードアルミZステージ 60×60(標準型) 中央精機 88975783
LZ-6047-S8 ハイグレードアルミZステージ 60×60(標準型) 中央精機 88975783

ハイグレードアルミZステージ 60×60(標準型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ストローク(Z距離)(mm)±3送り方式MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)注文コード88975783品番LZ-6047-S8
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(Z距離)(mm)±3種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)感度0.001mm操作位置サイド移動量(ツマミ1回転)0.1mm質量(kg)0.44クランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.002mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする