ニトロックプレミアム3双入り

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3双) サイズM 注文コード88976046 品番N-3553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。
15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。
環境にやさしいニトリルゴムを採用。
天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。
ナックル部分を2重編みで強化。

サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)16 ブルー 入数(双)3 用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適 材質(樹脂部)合成ゴム 素材ウーリーナイロン
注意
※高温(60℃以上)の物に触れないでください。回転部分を伴う機械作業には使用しないでください。
回転部分を伴う機会作業には使用しないでください。
刃物や尖った物等で傷つけない様,ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88976098
2022-08-22
用途:
植込み回りの除草と清掃

手のひら全体を半分の厚さまで回りこむように、指部分は第一関節全体を包むように丈夫なゴムが引かれています。細かい雑草もしっかり摘むことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする