中央精機
小型レールステージ(X・Y軸)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88977497
品番
SRS-2
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。
0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
ストローク(X距離)(mm)
±5
ストローク(Y距離)(mm)
±5
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
9.8
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
ボールスライド
質量(kg)
0.09
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度0.01
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm