曜日別特売
SRS-3 小型レールステージ(Z軸) 中央精機 88977506

SRS-3 小型レールステージ(Z軸) 中央精機 88977506
SRS-3 小型レールステージ(Z軸) 中央精機 88977506

小型レールステージ(Z軸)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード88977506品番SRS-3
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

30mm×30mmサイズの安価なZ軸方向の移動ユニットです。
0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(Z距離)(mm)±5種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)8.9送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド質量(kg)0.073材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする