曜日別特売
TD-C412 二軸ゴニオステージ 40×40 中央精機 88977603

TD-C412 二軸ゴニオステージ 40×40 中央精機 88977603
TD-C412 二軸ゴニオステージ 40×40 中央精機 88977603

二軸ゴニオステージ 40×40

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送30日以内出荷とは
移動量(°)上軸±6・下軸±5
内容量1個注文コード88977603品番TD-C412
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

2軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝質量(kg)0.6目量バーニヤ読み6分回転中心ステージ上面より/68mm移動量(°)上軸±6・下軸±5材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(ツマミ1回転)上軸 約21'45"・下軸 約17'43"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする