曜日別特売
TS-312 ゴニオステージ 30×30 中央精機 88977935

TS-312 ゴニオステージ 30×30 中央精機 88977935
TS-312 ゴニオステージ 30×30 中央精機 88977935

ゴニオステージ 30×30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
移動量(°)±10
内容量1個注文コード88977935品番TS-312
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
ハンドルは分離式になっています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.1精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向回転中心ステージ上面より/45mm移動量(°)±10移動量(ツマミ1回転)約1°48'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする