曜日別特売
TS-611 ゴニオステージ 60×60 中央精機 88977971

TS-611 ゴニオステージ 60×60 中央精機 88977971
TS-611 ゴニオステージ 60×60 中央精機 88977971

ゴニオステージ 60×60

(1件のレビュー)
返品不可代引不可メーカー直送
移動量(°)±20
内容量1個注文コード88977971品番TS-611
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.5目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地回転中心ステージ上面より/37mm精度(回転中心)Φ0.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動量(°)±20移動量(ツマミ1回転)約1°33'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88978757
2024-03-24
用途: 光学機器の上下角度調整用の傾斜ステージ

・耐荷重(5kgf)上限での使用でも安定した動作と保持力がある。
・水平取付けでない状態での使用でも問題ない。
・できればもう少し軽量化して頂けると助かります。
・上部のスペーサー(8mm厚)無しの販売オプションが有ると無駄にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする