中央精機
C型鏡筒 対物10接眼10スタンダード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88978005
品番
TS-C-10-10-1
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)
0.4
総合倍率
100×
作動距離(mm)
6.5
接眼レンズ
OC-10(10倍)
対物レンズ
OB-10(10×)
鏡筒形式
傾斜角45°
目盛板
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
実視野(Φmm)
1.8
機械筒長(mm)
163
対物レンズの長さ(mm)
29.5
注意
※作動距離(Working Distance):試料の像を作るとき、試料と対物レンズ先端との距離。
※実視野(Field of View):実際に観察できる試料の範囲。接眼レンズの視野数(接眼レンズで観察できる対物レンズの像の範囲)を対物レンズの倍率で割った値。
※総合倍率は組み合わせる対物レンズ、接眼レンズのそれぞれの倍率をかけ合わせたものです。
※総合倍率は工作顕微鏡(機械筒長163mm)での組み合わせのものです。