中央精機
LE型鏡筒 対物1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88982293
品番
TV-LE-1
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。
対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。
仕様
(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
質量(kg)
0.4
作動距離(mm)
165
対物レンズ
OB-1(1×)
鏡筒形式
傾斜角90°
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械筒長(mm)
163
対物レンズの長さ(mm)
21
注意
※作動距離(Working Distance):試料の像を作るとき、試料と対物レンズ先端との距離。