曜日別特売
ZM-2000 メモリシール 中央精機 88982485

ZM-2000 メモリシール 中央精機 88982485
ZM-2000 メモリシール 中央精機 88982485

メモリシール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88982485品番ZM-2000
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。
はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。
レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。
メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。

材質ポリカーボネート目盛仕様0~1000mm、1000~2000mm ×各1本目盛間隔1mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88982476
2022-01-16
用途: 音響調整卓のスライドフェーダーの横に貼り、フェーダー位置を写真に記録するのに使いました。

フェーダー横のスペースが狭いのですが、丁度良い細さで、ベストマッチでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする