日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの TIG溶接棒
日本ウェルディングロッドの TIG溶接棒アルミ用
アルミTIG溶加棒(A4043)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
88982512
品番
WEL TIG A4043-BY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
2.0
長さ(mm)
1000
用途
Al-Si合金用
仕様
Al-Si合金用
色
橙
JIS規格
Z 3232 A4043-BY
AWS規格
A5.10 R 4043
RoHS指令(10物質対応)
対応