※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミTIG溶加棒(A4043)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 88982537 品番 WEL TIG A4043-BY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
棒径(Φmm)3.2 長さ(mm)1000 用途Al-Si合金用 仕様Al-Si合金用 JIS規格Z 3232 A4043-BY AWS規格A5.10 R 4043 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする