曜日別特売

ステンレス用TIG溶接棒

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
内容量1箱(5kg)注文コード88982975品番WEL TIG309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。

用途SUS309S・異材溶接用JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)棒径(Φmm)4長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)581識別色端面/黒0.2%耐力(MPa)433適合SUS309・異母材RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06960213
2014-09-04
用途: ステンレスSUS308と鉄SS400との異種の溶接に使用

いつもと同じ物なのに値段が安いから驚きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする