曜日別特売
WEL 308L ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド 88983237

ステンレス用溶接棒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)3.2
内容量1箱(5kg)注文コード88983237品番WEL 308L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので溶接のままでも粒界腐食によく耐えます。

電流範囲(A)
下向/70~120
立向・上向/65~105
用途SUS304L棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)547RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする