ステンレス用溶接棒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2.5kg)
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)300
内容量1箱(2.5kg)注文コード88983307品番WEL 309L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

SUS 309S、13Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられます。炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。

用途
SUS309S・異材溶接用
電流範囲(A)
下向/55~80
立向・上向/50~70
棒径(Φmm)2.6棒長(mm)300伸び(%)40引張強度(MPa)561RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄緑
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする