※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRF25A-V-01A 標準型ドライポンプ オリオン機械 88983754 KRF25A-V-01A 標準型ドライポンプ オリオン機械 88983754 KRF25A-V-01A 標準型ドライポンプ オリオン機械 88983754 KRF25A-V-01A 標準型ドライポンプ オリオン機械 88983754 KRF25A-V-01A 標準型ドライポンプ オリオン機械 88983754 KRF25A-V-01A 標準型ドライポンプ オリオン機械 88983754

標準型ドライポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88983754 品番KRF25A-V-01A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,000
この商品は定格電圧・排気速度など27種類から選べます 他の種類を見る

安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。

電圧(V)200/220 質量(kg)28 タイプバキューム 定格電流(A)3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V) モーター三相標準モーター付 用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。 周波数(Hz)50/60 電源AC 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)521×254×257 排気量(L/min)405/480(50/60Hz) モーター容量(kW)0.75 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0〜40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60(推奨)/80(最高) 常用排気圧力(kPa以下)- 風量(m3/h)25(ポンプ) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)62/64 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88983754 KRF25A-V-01A 16242135 KRF25A-V-01B オリオン ドライポンプ オリオン機械 オリオン ドライポンプ オリオン機械 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89179781
2014-12-10
用途:
工場の設備の予備部品。

予備部品として購入したので、実際に使用するのは現在使用しているものに不具合が発生してからになりますが、とにかく購入コストが安く済んだので、助かっています。

対象商品:
01633467
2014-09-08
用途:
メンテ

good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする