自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 半袖 シャツ・インナー
自重堂の ポロシャツ 半袖
17 抗菌防臭半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88984183
品番
17
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
爽快ポロの決め手は、このソフトな着心地。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブラック
サイズ
S
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
96
混率(%)
綿50%、ポリエステル50%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
67
機能
抗菌、防臭
生地
裏綿鹿の子
色番
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
抗菌防臭加工
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。