18 18 抗菌防臭長袖ポロシャツ 自重堂 88984962

18 18 抗菌防臭長袖ポロシャツ 自重堂 88984962
18 18 抗菌防臭長袖ポロシャツ 自重堂 88984962

18 抗菌防臭長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1枚注文コード88984962品番18
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

爽快ポロの決め手は、このソフトな着心地。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブラックサイズS種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)96混率(%)綿50%、ポリエステル50%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%)肩幅(cm)42袖丈(cm)56着丈(cm)67機能抗菌、防臭生地裏綿鹿の子色番44RoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗菌防臭加工名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする