自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
305 ストレッチブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88986852
品番
305
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
裏綿ツイルが醸し出すソフトなボリューム感。裏綿ツイル独自のふくらみ感やソフトなボリューム感とストレッチ性、そしてシンプルなデザインが幅広いワーカーから人気を集めています。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブルーグレー
サイズ
S
仕様
スタンドカラー着用も可能、左袖アクセントテープ、ワンポイント、内ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル80、綿20(表/ポリエステル100・裏/綿100)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
59
生地
裏綿ツイル
色番
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、ストレッチ
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。