305 305 ストレッチブルゾン(秋冬用) 自重堂 88986956 305 305 ストレッチブルゾン(秋冬用) 自重堂 88986956 305 305 ストレッチブルゾン(秋冬用) 自重堂 88986956 305 305 ストレッチブルゾン(秋冬用) 自重堂 88986956 305 305 ストレッチブルゾン(秋冬用) 自重堂 88986956

305 ストレッチブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88986956 品番 305
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790

裏綿ツイルが醸し出すソフトなボリューム感。裏綿ツイル独自のふくらみ感やソフトなボリューム感とストレッチ性、そしてシンプルなデザインが幅広いワーカーから人気を集めています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズEL 仕様スタンドカラー着用も可能、左袖アクセントテープ、ワンポイント、内ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル80、綿20(表/ポリエステル100・裏/綿100) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 生地裏綿ツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする