自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
315 ストレッチカーゴパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88987053
品番
315
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
裏綿ツイルが醸し出すソフトなボリューム感。裏綿ツイル独自のふくらみ感やソフトなボリューム感とストレッチ性、そしてシンプルなデザインが幅広いワーカーから人気を集めています。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ブルーグレー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76
仕様
両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20(表/ポリエステル100・裏/綿100)
ヒップ(cm)
94
生地
裏綿ツイル
色番
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
31
生地性能
帯電防止素材使用、ストレッチ
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。