315 315 ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88987062 315 315 ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88987062

315 ストレッチカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88987062 品番 315
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390

裏綿ツイルが醸し出すソフトなボリューム感。裏綿ツイル独自のふくらみ感やソフトなボリューム感とストレッチ性、そしてシンプルなデザインが幅広いワーカーから人気を集めています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルーグレー 股下(cm)76 ウエスト(cm)79 仕様両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別カーゴパンツ 混率(%)ポリエステル80、綿20(表/ポリエステル100・裏/綿100) ヒップ(cm)97 生地裏綿ツイル 色番15 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)32 生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする