430 430 ノンプルブルゾン(秋冬用) 自重堂 88987884 430 430 ノンプルブルゾン(秋冬用) 自重堂 88987884 430 430 ノンプルブルゾン(秋冬用) 自重堂 88987884 430 430 ノンプルブルゾン(秋冬用) 自重堂 88987884 430 430 ノンプルブルゾン(秋冬用) 自重堂 88987884

430 ノンプルブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88987884 品番 430
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

上質のインド綿で包み込むワンランク上の質感。上質のインド綿使用で、いままでにない自然でしなやかなドレープ性を実現。洗濯しても変わることのないクオリティ。特殊縫製"ノンプルR"で腕の"ツッパリ"感を解消します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グリーン サイズM 仕様衿裏デザイン配色、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、ノンプル(脇から袖までの一枚生地を特殊縫製し脇下のつっぱり感をすっきり解消) 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)126 混率(%)綿60、ポリエステル40 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)56 着丈(cm)62 生地サーラトップソフトウエポン(減量加工) 色番12 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする