561 561 防寒レディースパンツ 自重堂 88990395 561 561 防寒レディースパンツ 自重堂 88990395 561 561 防寒レディースパンツ 自重堂 88990395 561 561 防寒レディースパンツ 自重堂 88990395 561 561 防寒レディースパンツ 自重堂 88990395

561 防寒レディースパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88990395 品番 561
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

フェミニンな冬アイテムで女性らしさを演出。軽くて美しいシルエットを生み出す素材「ミルパタフタ」の上品な光沢感とドレープ感を最大限に引き出したレディース用のウインターウエア。フェミニンなカラー・ラインナップも人気の的。

ミントグリーン 股下(cm)70 ウエスト(cm)80〜90 仕様ワンポイント、デザインボタン、総裏キルティング 種別パンツ サイズEL タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿90gキルト 機能防寒 ヒップ(cm)118 生地ミルパタフタ 色番55 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)37 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする