自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
880 防汚加工ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88990797
品番
880
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
防汚加工で清潔・快適ワークをサポート。しなやかで光沢感のある素材に、防汚(SR)加工を施すことで付着した汚れが洗濯で落ちやすく、清潔感を持続させます。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ティールグリーン
サイズ
LL
仕様
ワンポイント、デザインボタン、ノーフォーク、内ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
生地
カシミヤ
色番
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、防汚加工
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。