自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
881 防汚加工ツータックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88991061
品番
881
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
防汚加工で清潔・快適ワークをサポート。しなやかで光沢感のある素材に、防汚(SR)加工を施すことで付着した汚れが洗濯で落ちやすく、清潔感を持続させます。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ティールグリーン
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76
仕様
ワンポイント
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
102
生地
カシミヤ
色番
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
34
生地性能
帯電防止素材使用、防汚加工
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。