曜日別特売
882 882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88991637

 

882 882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88991637
882 882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88991637
882 882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88991637
882 882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88991637
882 882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88991637

882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ティールグリーン
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード88991637品番882
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

防汚加工で清潔・快適ワークをサポート。しなやかで光沢感のある素材に、防汚(SR)加工を施すことで付着した汚れが洗濯で落ちやすく、清潔感を持続させます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ティールグリーン股下(cm)75ウエスト(cm)91仕様ワンポイント、デザインボタン、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)117生地カシミヤ色番22RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)39生地性能帯電防止素材使用、防汚加工裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88991637
2020-04-01
用途: メンテナンス
サービス業

サイドポケットがとても良いですなー
また注文しますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする