882 882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88991646 882 882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88991646 882 882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88991646 882 882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88991646 882 882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88991646

882 防汚加工ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88991646 品番 882
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

防汚加工で清潔・快適ワークをサポート。しなやかで光沢感のある素材に、防汚(SR)加工を施すことで付着した汚れが洗濯で落ちやすく、清潔感を持続させます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ティールグリーン 股下(cm)75 ウエスト(cm)96 仕様ワンポイント、デザインボタン、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)123 生地カシミヤ 色番22 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)40 生地性能帯電防止素材使用、防汚加工 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88991637
2020-04-01
用途:
メンテナンス
サービス業

サイドポケットがとても良いですなー
また注文しますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする