自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
2200 電効切火ジャンパー(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88992127
品番
2200
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
さまざまな危険からワーカーをしっかりガード。難燃性、耐薬品性、耐久性を発揮し、危険を伴うシーンでの安全をキープします。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
EL
仕様
スタンドカラー着用も可能、ノーフォーク、裾口マジックテープアジャスター
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
メタ型アラミド(コーネックスR)75、ポリエステル(難燃繊維)20、パラ型アラミド(テクノーラR)5
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
生地
エスタミドツイル
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、難燃性・耐火性・耐薬品性素材仕様
名入れ
可
注意
※.この作業服は炉前溶接現場での着用はお避けください。2.火災等、火中への侵入※接触を目的とした着用はお避け下さい。3.可燃物、油脂等の汚れが燃え上がることがありますので付着物を取り除いてご着用ください。4.化学薬品※放射性物質※細菌に対する防護性能はありません。5.切創防止機能はありません。6.溶接金属の飛散、溶接作業でのスパッタ、活線作業中のアーク等で生地に穴があくことがありますので、火傷※怪我等にご注意ください。7.洗濯表示の指示通りに洗濯してください。