2300 2300 電効切火ブルゾン(秋冬用) 自重堂 88992337 2300 2300 電効切火ブルゾン(秋冬用) 自重堂 88992337 2300 2300 電効切火ブルゾン(秋冬用) 自重堂 88992337

2300 電効切火ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 名入れ可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88992337 品番 2300
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥10,439
販売価格(税別)
9,490

さまざまな危険からワーカーをしっかりガード。難燃性、耐薬品性、耐久性を発揮し、危険を伴うシーンでの安全をキープします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズM 仕様ノーフォーク 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)112 混率(%)メタ型アラミド(コーネックスR)75、ポリエステル(難燃繊維)20、パラ型アラミド(テクノーラR)5 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 着丈(cm)62 生地エスタミドツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、難燃性・耐火性・耐薬品性素材仕様 名入れ
注意
※1.この作業服は炉前溶接現場での着用はお避けください。2.火災等、火中への侵入接触を目的とした着用はお避け下さい。3.可燃物、油脂等の汚れが燃え上がることがありますので付着物を取り除いてご着用ください。4.化学薬品、放射性物質、細菌に対する防護性能はありません。5.切創防止機能はありません。6.溶接金属の飛散、溶接作業でのスパッタ、活線作業中のアーク等で生地に穴があくことがありますので、火傷、怪我等にご注意ください。7.洗濯表示の指示通りに洗濯してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする