自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
2210 電効切火ワンタックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
返品不可
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アースグリーン
ウエスト(cm)
85
注文コード
88992495
品番
2210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,679
販売価格(税別)
¥
7,890
この商品は
色・ウエスト
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな危険からワーカーをしっかりガード。難燃性、耐薬品性、耐久性を発揮し、危険を伴うシーンでの安全をキープします。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
アースグリーン
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
85
種別
ワンタックパンツ
混率(%)
メタ型アラミド(コーネックスR)75、ポリエステル(難燃繊維)20、パラ型アラミド(テクノーラR)5
ヒップ(cm)
110
生地
エスタミドツイル
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
36
生地性能
製品制電、難燃性・耐火性・耐薬品性素材仕様
裾上げ
可
注意
※1.この作業服は炉前溶接現場での着用はお避けください。2.火災等、火中への侵入、接触を目的とした着用はお避け下さい。3.可燃物、油脂等の汚れが燃え上がることがありますので付着物を取り除いてご着用ください。4.化学薬品、放射性物質、細菌に対する防護性能はありません。5.切創防止機能はありません。6.溶接金属の飛散、溶接作業でのスパッタ、活線作業中のアーク等で生地に穴があくことがありますので、火傷、怪我等にご注意ください。7.洗濯表示の指示通りに洗濯してください。